Motion
DEXRON III/MERCON ATF 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF 1QT

Aceite para motor y fluidos de transmisión Aceite para motocicleta - Botella, 1 qt, grado ISO 32
Artículo MI #01285388
No. Fabricante DEXRON III/MERCON ATF 1QT
Precio19.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
DEXRON III/MERCON ATF 1QT

Aceite para motor y fluidos de transmisión Aceite para motocicleta - Botella, 1 qt, grado ISO 32
Artículo MI #01285388
No. Fabricante DEXRON III/MERCON ATF 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    fluidos de transmisión automática calificados
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Prevención superior del desgaste •Extensa estabilidad a la oxidación •Protección para todas las estaciones
  • Punto de inflamación
    185°C/365 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215686704
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para motocicletas
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215686704
  • Viscosidad
    35
  • Índice de viscosidad
    190

Descripción general

Descripción del fabricante
L0867-054 FLUIDO TRANS AUTOMÁTICO ATF 1QT
  • Prevención superior del desgaste
  • Amplia estabilidad a la oxidación
  • Protección para todas las estaciones