Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial53600 lb
- Cara Diámetro4.2810 pulg.
- Exterior Diámetro4.6560 pulg.
- Ancho general0.7810 pulg.
- Rosca Tamaño3.527-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha