Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial109700 lb
- Cara Diámetro6.1880 pulg.
- Exterior Diámetro6.7500 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Rosca Tamaño5.1060-12 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBH
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968302605