Motion
MR GS1
Sellador de juntas - Pasta, color marrón, 7 fl oz, tubo
Artículo MI #01510195
No. Fabricante MR GS1
Precio25.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas - Pasta, color marrón, 7 fl oz, tubo
Artículo MI #01510195
No. Fabricante MR GS1
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
Precio25.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    7 fl oz (EE. UU.)
  • Gravedad específica
    1.5

Detalles

  • Aplicación
    Conductos de aire, calderas, tapones de congelación, sellador industrial para conjuntos permanentes, juntas de colector, accesorios de tubería, conexiones de tuberías, conexiones roscadas
  • Base química
    Alcohol/resina modificada
  • Color
    Marrón
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Clase de tiempo de secado
    Secado rápido
  • Tiempo de fijación
    2 h
  • Curado completo
    24 h
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +400 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    CFIA
  • Sustrato
    Excelente para conjuntos rígidos y permanentes de sellado
  • Tipo
    Sello flexible
  • UPC_NO
    079340305120
  • Viscosidad
    De 75,000 a 110,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
234887 30512 JUNTA SELLADA #1 7 FO TB
  • Para una mayor vida útil de la junta, secado rápido y curado rígido
  • Un sellante, apósito y revestimiento de juntas a base de disolvente, fiable y similar a la pasta
  • Se ajusta rápidamente a un juego duro
  • Recomendado para conjuntos rígidos y permanentes
  • Usar en 400°F
  • Resistente a la gasolina y otros disolventes

You May Also Like