Motion
MR 5412
Adhesivo - Compatible con caucho, paquete de 5 fl oz, tiempo de curado de 24 h, color amarillo
Artículo MI #01510220
No. Fabricante MR 5412
Precio19.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo - Compatible con caucho, paquete de 5 fl oz, tiempo de curado de 24 h, color amarillo
Artículo MI #01510220
No. Fabricante MR 5412

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5.00 oz
  • Peso neto
    4.58 oz
  • Tamaño del paquete
    5 fl oz (EE. UU.)

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Compensación de material
    Goma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +180 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Sustrato
    Adhesión de bandas climáticas, aislamiento, caucho y molduras a madera y metal
  • Tipo
    Resistente a turbulencias, abrasión y cavitación
  • UPC_NO
    079340305373

Descripción general

Descripción del fabricante
234923 30537 ADHVE DE CONTACTO 5OZ. TB/BX
  • Cemento de tipo contacto líquido viscoso para todo tipo de decapado climático y adhesión de uso general

You May Also Like

Los clientes también compraron