Motion
PC 7226
Revestimiento epoxi - 3 lb, color gris, tiempo de curado: 6 h
Artículo MI #01510661
No. Fabricante PC 7226
Precio229.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento epoxi - 3 lb, color gris, tiempo de curado: 6 h
Artículo MI #01510661
No. Fabricante PC 7226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    3 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    2400 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Ciclones, colectores de polvo, codos, tolvas, bombas de lodo
  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    6 h
  • Color epoxi
    Gris
  • Curado completo
    6 h
  • Compensación de material
    Cerámica, metal
  • Relación de mezcla
    4:1
  • Serie
    Pneu-Wear
  • UPC_NO
    079340983830
  • Tiempo de trabajo
    30 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
209824 NORDBAK PNEU WEAR 3LB KT
  • Epoxi de dos componentes, relleno con pequeñas esferas cerámicas y carburo de silicio, para proteger el equipo de procesamiento de la abrasión de partículas finas
  • Se recomienda el uso de epoxi fácil de soldar y que no se hunda para reconstruir, reparar y proteger áreas de alto desgaste bajo temperaturas de servicio seco típicas de hasta 250°F (121°C)
  • No se hunde ni se encoge, por lo que también es adecuado para proporcionar resistencia a la abrasión en superficies verticales y superiores
  • Se utiliza para resistir la abrasión por deslizamiento cuando hay partículas pequeñas (<lt/>1/16 pulg.)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"