Motion
01616
Lubricante en polvo o película seca para alta temperatura - Lata de aerosol, 11 oz
Artículo MI #01544072
No. Fabricante 01616
Precio29.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante en polvo o película seca para alta temperatura - Lata de aerosol, 11 oz
Artículo MI #01544072
No. Fabricante 01616

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso
    11.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    A base de petróleo, 4 % silicona
  • Color
    Transparente
  • Composición
    2,3-Dimethylbutane, éter dimetilo, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, n-hexano, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Página de producto del fabricante
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    Máximo de +500 °F
  • Tipo
    Temperatura alta

Descripción general

Descripción del fabricante
01616 (C01616) SILICONA DE PELÍCULA SECA
  • La película ultraseca reduce la adherencia de las piezas deslizantes
  • Excelente para aplicaciones de alta temperatura de hasta 500°F (260°C)
  • Película fina incolora
  • Excelente para liberar piezas moldeadas
  • No inflamable
  • Proporciona una excelente lubricación
  • Aplicaciones: moldeado por compresión, transportadores, puertas, moldeado por inyección, engranajes de plástico, componentes de caucho, deslizadores, superficies de madera deslizantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron