Motion
40010
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 4 in, longitud de las cerdas de 3 in
Artículo MI #01553135
No. Fabricante 40010
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de pared - Material de mango de madera, tamaño del cepillo de 4 in, longitud de las cerdas de 3 in
Artículo MI #01553135
No. Fabricante 40010
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
Su precio$25.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    3 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    4 pulg.
  • Longitud total
    10.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cepillo
    Cerda china
  • Material de la férula
    Metal
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382400101
  • Cantidad del paquete
    12
  • Tipo de pintura
    Todas las pinturas, barnices
  • Mango telescópico
    No telescópico
  • UPC_NO
    012382400101

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO BARNIZADO DE 40010 4"
  • Flujo de pintura suave
  • 11/16 en grosor
  • 3 pulgadas de longitud de recorte
  • Mango de espuma azul
  • Cómoda empuñadura de espuma

También puede gustarle

Los clientes también compraron