Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
- Longitud de las cerdas1-3/16 pulg.
- Diámetro de llenado0.012 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Longitud de recorte1-3/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero
- Material del mangoMadera
- Forma del mangoContorneado
- Número de Upc del fabricante012382440558
- Número de columnas19
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- RaspadorCon rascador
- UPC_NO012382440558
Descripción general
- Ideal para limpiar y preparar superficies
- Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme
- Trabajo pesado con rascador