Motion
RT F27
Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #01607227
No. Fabricante RT F27
Precio293.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #01607227
No. Fabricante RT F27

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio293.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    3.0700 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    M10 (7/16 pulg.)
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Peso
    4.60 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Aplicación
    Aplicaciones de montaje frontal requeridas
  • Recubrimiento de acabado
    Azul pintado
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho natural Tensys- 10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144532771
  • Material
    Metal en polvo
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Montaje frontal
  • UPC_NO
    685144532770

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-F-27-TENSNR IN