Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro120 mm
- Cara Diámetro138 mm
- Ancho de la llave14 mm
- Diámetro exterior sobre tangas164 mm
- Tang Ancho12 mm
Detalles
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM24
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
- SerieMB
- UPC_NO751968752400