Motion
10UCFN2A25.A_E

FALK
10UCFN2A25.A_E

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01647038
No. Fabricante 10UCFN2A25.A_E
Price$20,307.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A25.A_E

25:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor, material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #01647038
No. Fabricante 10UCFN2A25.A_E
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
Price$20,307.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    110
  • RPM máximas de salida
    68 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    25:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    25:1

Details

  • Relación real
    25.63:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1750 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    1.5 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A25.A E ULTRAMITE 26.03:1

You May Also Like