Motion
10UCFN3A80.A_D

FALK
10UCFN3A80.A_D

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647115
No. Fabricante 10UCFN3A80.A_D
Precio24,247.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN3A80.A_D

10:1 Relación, tipo de entrada del adaptador del motor
Artículo MI #01647115
No. Fabricante 10UCFN3A80.A_D
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
Precio24,247.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    5200
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.8750 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    10.12:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5200 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN3A80.A D ULTRAMITE 79.08:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"