Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa0.8 mm
- Copa exterior Diámetro10 mm
- Altura total12 mm
- Peso total0.41 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Peso0.41 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaAcanalado
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
Descripción general
- Almohadilla de vacío compacta
- Disponible en "tipo delgado" o "tipo delgado con costilla"
- Diámetro de la almohadilla: ø10, ø13, ø16
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de flúor, NBR conductor, caucho de silicio conductor