Motion
136
Nivel de alcohol de prueba cruzada, método de nivel: vial, longitud: 2-3/4", 70mm, viales: 2, color: negro
Artículo MI #02046621
No. Fabricante 136
Precio111.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nivel de alcohol de prueba cruzada, método de nivel: vial, longitud: 2-3/4", 70mm, viales: 2, color: negro
Artículo MI #02046621
No. Fabricante 136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio111.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2-3/4 pulg., 70 mm
  • Ancho
    2-3/4 pulg., 70 mm

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Tipo de nivel
    Nivel de prueba cruzada
  • Método de nivelación
    Vial
  • Número de catálogo del fabricante
    50572
  • Página de producto del fabricante
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    2
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
136 NIVEL TEST CROSS , 2 3/4" X 2 3/4" (
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good