Motion
166A
Tornillo de banco de un solo extremo - Estilo pinza, rango de 0-1 mm ( 0 - 0,040 pulg.)
Artículo MI #02046651
No. Fabricante 166A
Precio56.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de banco de un solo extremo - Estilo pinza, rango de 0-1 mm ( 0 - 0,040 pulg.)
Artículo MI #02046651
No. Fabricante 166A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio56.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1
  • Longitud
    4.8
  • Peso
    0.20 libras, 0.2
  • Ancho
    3.7

Detalles

  • Estilo de retención
    Pinza
  • Número de catálogo del fabricante
    50609
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    PVC
  • Capacidad máxima de retención Extremo A
    0.04 pulg.
  • Capacidad de retención mín. Extremo A
    0 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE BANCO DE 166A CLAVIJAS, MANGOS OCTOGONALES DE PVC, 0
  • Estos tornos de banco son los mismos que los de la serie n.o 162 , excepto que tienen un mango de PVC aislante con forma octogonal, lo que evita que se enrollen cuando se colocan