Motion
S229GZ
Serie 229 , calibre de calibre telescópico S229GZ , calibre de calibre telescópico, 1/2 a 6", 13 a 150mm
Artículo MI #02046799
No. Fabricante S229GZ
Precio627.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 229 , calibre de calibre telescópico S229GZ , calibre de calibre telescópico, 1/2 a 6", 13 a 150mm
Artículo MI #02046799
No. Fabricante S229GZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio627.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    1/2 a 6 pulg., 13 a 150 mm
  • Diámetro más grande
    150 mm, 6 pulg.
  • Diámetro más pequeño
    1/2 pulg., 13 mm

Detalles

  • Tipo de indicador
    Medidor de calibre telescópico
  • Número de catálogo del fabricante
    50929
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE CALIBRE TELESCÓPICO S229GZ : INCLUYE 5
  • Se utiliza para determinar el tamaño real de orificios, ranuras y huecos de hasta 6" (150 mm)
  • Los extremos de ambos contactos están endurecidos y rectificados a un radio para permitir una holgura adecuada en el orificio más pequeño en el que entrará el calibre
  • Debe estar ligeramente "golpeado" en el orificio que se está midiendo para asegurarse de que la herramienta esté en el diámetro adecuado antes de bloquearla y retirarla
  • El tamaño del orificio final se obtiene midiendo sobre los contactos del indicador con un micrómetro
  • Incluye cinco calibres: #229A, 229B, 229C, 229D, 229E en caja