Motion
C434-12-16R

L S STARRETT
C434-12-16R

Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 11-3/4", Juego cuadrado, Acabado: cromo, Negro arrugado, Número de piezas: 2
Artículo MI #02047162
No. Fabricante C434-12-16R
Precio899.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C434-12-16R

Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 11-3/4", Juego cuadrado, Acabado: cromo, Negro arrugado, Número de piezas: 2
Artículo MI #02047162
No. Fabricante C434-12-16R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio899.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    11-3/4 pulg.
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Estilo de graduación
    Inglés/métrico
  • Número de catálogo del fabricante
    51549
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Número de piezas
    2
  • Juego cuadrado
    Juego cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE COMBINACIÓN C434-12-16R , 12", 16R G
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good