Motion
709AZ
Indicador de prueba de cuadrante con montaje en cola de milano, blanco, graduación: 0.0005", lectura: de 0 a 15 a 0, punto de contacto de 13/16", diámetro de la bola: 0.078"
Artículo MI #02050943
No. Fabricante 709AZ
Precio851.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Indicador de prueba de cuadrante con montaje en cola de milano, blanco, graduación: 0.0005", lectura: de 0 a 15 a 0, punto de contacto de 13/16", diámetro de la bola: 0.078"
Artículo MI #02050943
No. Fabricante 709AZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio851.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.078 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    13/16 pulg.
  • Diámetro del dial
    1-3/8 pulg.
  • Lectura de marcación
    0 a 15 a 0

Detalles

  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0005 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Número de catálogo del fabricante
    64214
  • Medición máxima
    0.03 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
709AZ INDICADOR DE ESFERA, 0,0005" GRAD, 0,030

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good