Motion
733XFL-1

L S STARRETT
733XFL-1

Micómetro exterior, rango: 0mm, 0" a 1", 25.4mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: fricción
Artículo MI #02050959
No. Fabricante 733XFL-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
733XFL-1

Micómetro exterior, rango: 0mm, 0" a 1", 25.4mm, tipo de medición: electrónico, tipo de dedal: fricción
Artículo MI #02050959
No. Fabricante 733XFL-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.00005 pulg.
  • Resolución
    0.00005 pulg., 0.001 mm

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg., ±0.003 mm
  • Salida de datos
    SPC
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo, negro arrugado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    64239
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    1 pulg., 25.4 mm
  • Tipo de medición
    Electrónica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 mm
  • Tipo de dedal
    Fricción

Descripción general

Descripción del fabricante
733XFL-1 ELEC. DIG. CMI CON SALIDA, 0-1",
  • Función completa: con todas las funciones y controles que necesita para medir, analizar y registrar la información que desea
  • La lectura digital LCD grande, del tamaño adecuado y de alto contraste es fácil de leer y reduce los errores
  • Estándar de graduaciones convencionales en pulgadas o milímetros
  • Atractivo acabado negro antirrugas en la montura
  • Acabado cromado satinado sin brillo Starrett en el dedal y la manga
  • Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo para un bloqueo rápido y seguro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron