Motion
120A-9
Calibrador de esfera, rango de medición: 0 a 9", graduación: 0.001", precisión: ±0.001", acabado superficial: satinado
Artículo MI #02051169
No. Fabricante 120A-9
Precio904.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador de esfera, rango de medición: 0 a 9", graduación: 0.001", precisión: ±0.001", acabado superficial: satinado
Artículo MI #02051169
No. Fabricante 120A-9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio904.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Profundidad de la mordaza interior
    5/8 pulg.
  • Profundidad de la mordaza exterior
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg.
  • Color de marcación
    Blanco
  • Incluye
    Precisión de ±0.0015" (de 6 a 9")
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    De 0 a 9 pulg.
  • Acabado de la superficie
    Satén

Descripción general

Descripción del fabricante
PINZA DE DIAL 120A-9 , DIAL BLANCO 9", WI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"