Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13-1/2 oz
- Peso0.89 lb
Detalles
- CertificaciónCFIA
- ColorBlanco
- ComposiciónButano, isobutano, propano
- Tipo de contenedorAerosol
- Características y beneficiosIngredientes inertes; Sin carbonización; No peligroso; Muy resistente al agua, agua de mar, benceno, y la mayoría de ácidos y álcalis; Para uso en: Todos los metales, Aluminio, Níquel, Acero inoxidable, Acero; Lubricación de todos los componentes roscados, bujes, y ajustes de prensa; Lubricación de cojinetes muy estresados; Restauración de roscas dañadas; Plantas químicas, plantas de energía, refinerías, fundiciones, plantas automotrices; Recomendado para componentes de acero inoxidable y niquelados; Ideal para altas temperaturas, aplicaciones de alta presión; Se puede utilizar en condiciones húmedas; ROCK’N ROLL℮ es un inerte, no tóxico, lubricante blanco sin metales que evita el agarrotamiento de los conjuntos. Proporciona protección a largo plazo contra la corrosión. Altamente eficaz en un amplio rango de temperaturas (-30C o -22°F a 1400C o 2500°F) y en condiciones extremas.
- Grado alimentarioNo
- Número de Upc del fabricante662980050828
- Temperatura máxima de funcionamiento2500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Cantidad del paquete12
- Línea de productosROCK'N ROLL℮
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperaturaMáximo de +2500 °F
- TipoAlta presión, alta temperatura
- UPC_NO662980050828
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Temperatura de trabajo-22 a 2500 °F
Descripción general
- Ingredientes inertes; Sin carbonización; No peligroso; Muy resistente al agua, agua de mar, benceno, y la mayoría de ácidos y álcalis; Para uso en: Todos los metales, Aluminio, Níquel, Acero inoxidable, Acero; Lubricación de todos los componentes roscados, bujes, y ajustes de prensa; Lubricación de cojinetes muy estresados; Restauración de roscas dañadas; Plantas químicas, plantas de energía, refinerías, fundiciones, plantas automotrices; Recomendado para componentes de acero inoxidable y niquelados; Ideal para altas temperaturas, aplicaciones de alta presión; Se puede utilizar en condiciones húmedas; ROCK’N ROLL℮ es un inerte, no tóxico, lubricante blanco sin metales que evita el agarrotamiento de los conjuntos. Proporciona protección a largo plazo contra la corrosión. Altamente eficaz en un amplio rango de temperaturas (-30C o -22°F a 1400C o 2500°F) y en condiciones extremas.