Motion
GX 30 F

SKF
GX 30 F

Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 30 mm, 75 mm OD, Ancho de anillo interior de 19 mm, Abierto
Artículo MI #02297190
No. Fabricante GX 30 F
Precio390.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GX 30 F

Cojinete plano esférico de empuje - Orificio de 30 mm, 75 mm OD, Ancho de anillo interior de 19 mm, Abierto
Artículo MI #02297190
No. Fabricante GX 30 F
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
Precio390.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    19 mm
  • Desalineación Ángulo  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Peso
    1.42 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577002402
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +75 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    34400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Empuje
  • UPC_NO
    7316577002402

Descripción general

Descripción del fabricante
GX 30 F BRG
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
Los clientes también compraron