Motion
LGEP2/5

SKF
LGEP2/5

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 5 kg, recipiente para latas, color marrón claro, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a 230 °F
Artículo MI #02297240
No. Fabricante LGEP2/5
Precio187.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEP2/5

Grasa - Composición de litio, grado 2 NLGI, tamaño 5 kg, recipiente para latas, color marrón claro, no apto para alimentos, resistente al agua, de -5 a 230 °F
Artículo MI #02297240
No. Fabricante LGEP2/5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio187.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 kg
  • Peso neto
    11 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    12.11 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Pasta y papel • Trituradoras de mordazas • Puertas Dam • Rodamientos de rodillos de trabajo en la industria del acero • Maquinaria pesada, pantallas vibratorias • Ruedas de grúa, poleas • Rodamientos giratorios
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón claro
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de caída
    +355 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGEP 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570464429
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGEP 2
  • Rango de temperatura
    -5 a 230 °F
  • UPC_NO
    7316570464429
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA LGEP 2/5
  • Excelente estabilidad mecánica
  • Propiedades inhibidoras de la corrosión extremadamente buenas
  • Excelente rendimiento EP