Motion
UCHB204-012D1

NTN
UCHB204-012D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02300196
No. Fabricante UCHB204-012D1
Precio186.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCHB204-012D1

Unidad de soporte, carcasa fundida, tornillo de fijación, tipo UCHB
Artículo MI #02300196
No. Fabricante UCHB204-012D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5312 pulg.
  • Altura total
    3.7812 pulg.
  • En general Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    RP 3/4

Detalles

  • Número de cojinete
    UC204-012D1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • ID de la carcasa
    HB204D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502459
  • Rendimiento
    Servicio ligero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCHB
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359502459

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHB204-012D1