Motion
425-30-30
Buje soldado de rueda dentada - 4.25 pulg. OD, 15/16 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02303421
No. Fabricante 425-30-30
Precio75.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje soldado de rueda dentada - 4.25 pulg. OD, 15/16 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02303421
No. Fabricante 425-30-30
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
Precio75.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.25 pulg.
  • En general Longitud  
    15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sólido
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
425-30-30 HUB;F;4 1/4X15/16X15/16

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good