Motion
T8012
Casquillos sin llave - Serie B800 , 12 mm ID, 18 mm OD, 28 mm LTB
Artículo MI #02376530
No. Fabricante T8012
Precio133.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 12 mm ID, 18 mm OD, 28 mm LTB
Artículo MI #02376530
No. Fabricante T8012
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
Precio133.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 10
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Presión de contacto del cubo
    14793.85 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    9713 N
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 10
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T8012
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    58 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    2183.57 lbf
  • UPC_NO
    662345061506

Descripción general

Descripción del fabricante
T8012 B800 12MM X 18MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle