Motion
T82014
Casquillos sin llave - Serie B800 , 0.8750 in ID, 1.2600 in OD, 1.8500 in LTB
Artículo MI #02376563
No. Fabricante T82014
Precio223.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 0.8750 in ID, 1.2600 in OD, 1.8500 in LTB
Artículo MI #02376563
No. Fabricante T82014
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
Precio223.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 16
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    10263 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8500 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    4798 lb
  • Exterior Diámetro  
    1.2600 pulg.
  • Longitud total
    1.8500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 16
  • Peso
    0.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T82014
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    175 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    4798 lb
  • UPC_NO
    662345061742

Descripción general

Descripción del fabricante
T82014 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 7/8"

También puede gustarle