Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM4 x 14
- Diámetro interno19 mm
- Presión de contacto del cubo14069 psi
- Longitud hasta Agujero20.5 mm
- Empuje máximo transmitido14569 N
- Exterior Diámetro33.34 mm
- Longitud total0.8070 pulg.
- Tamaño del tornilloM4 x 14
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT901019
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido138 Nm
- Número de tornillos de bloqueo6
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible3275 lbf
- UPC_NO662345062121