Motion
T901035
Casquillos sin llave - Serie B109 , 35 mm ID, 53.98 mm OD, 28 mm LTB
Artículo MI #02376611
No. Fabricante T901035
Precio159.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 35 mm ID, 53.98 mm OD, 28 mm LTB
Artículo MI #02376611
No. Fabricante T901035
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
Precio159.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16389 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    39024 N
  • Exterior Diámetro  
    53.98 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T901035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    683 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    8773 lbf
  • UPC_NO
    662345062206

Descripción general

Descripción del fabricante
T901035 B109 35MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle