Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 50
- Diámetro interno90 mm
- Presión de contacto del cubo20740.4 psi
- Longitud hasta Agujero62 mm
- Empuje máximo transmitido279622 N
- Exterior Diámetro130 mm
- Longitud total62 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 50
- Peso6.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT151090
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido12583 Nm
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible62861.5 lbf
- UPC_NO662345058353