Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 70
- Diámetro interno140 mm
- Presión de contacto del cubo21466 psi
- Longitud hasta Agujero82 mm
- Empuje máximo transmitido571449 N
- Exterior Diámetro190 mm
- Longitud total82 mm
- Tamaño del tornilloM12x70
- Peso14.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación142 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB151140
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido40001 Nm
- Número de tornillos de bloqueo15
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible128467 lbf
- UPC_NO662345042819