Motion
B151190
Casquillos sin llave - Serie B115 , 190 mm ID, 250 mm OD, 105 mm LTB
Artículo MI #02376650
No. Fabricante B151190
Precio2,795.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 190 mm ID, 250 mm OD, 105 mm LTB
Artículo MI #02376650
No. Fabricante B151190
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
Precio2,795.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 80
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16824.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    105 mm
  • Empuje máximo transmitido
    831420 N
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • Longitud total
    105 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 80
  • Peso
    31.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    225 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B151190
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    78985 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    186910.5 lbf
  • UPC_NO
    662345042864

Descripción general

Descripción del fabricante
B151190 B115 190MM X 250MM SIN LLAVE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"