Motion
B122600
Casquillos sin llave - Serie B112 , 6.0000 in ID, 8.2680 in OD, 4.5670 in LTB
Artículo MI #02376800
No. Fabricante B122600
Precio1,411.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 6.0000 in ID, 8.2680 in OD, 4.5670 in LTB
Artículo MI #02376800
No. Fabricante B122600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,411.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 90
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23564 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5670 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    242890 lb
  • Exterior Diámetro  
    8.2680 pulg.
  • Longitud total
    4.0940 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 90
  • Peso
    26.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    166 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B122600
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    60722 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Serie
    B112
  • UPC_NO
    662345042727

Descripción general

Descripción del fabricante
B122600 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B112 6"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like