Motion
T302306
Casquillos sin llave - Serie B103 , 3.3750 in ID, 4.9210 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376831
No. Fabricante T302306
Precio282.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 3.3750 in ID, 4.9210 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376831
No. Fabricante T302306
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
Precio282.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    25277 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44311 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.9210 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    4.300 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    50 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T302306
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6231 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    44311 lbf
  • UPC_NO
    662345059169

Descripción general

Descripción del fabricante
T302306 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 3-3/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"