Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Tamaño del orificio3.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo26005 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido49234 lb
- Exterior Diámetro5.3150 pulg.
- Longitud total1.5940 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 30
- Peso4.700 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación50 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302312
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido7693 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible49234 lb
- UPC_NO662345059183