Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM12 x 35
- Diámetro interno100 mm
- Presión de contacto del cubo27557 psi
- Longitud hasta Agujero45 mm
- Empuje máximo transmitido269557 N
- Exterior Diámetro145 mm
- Longitud total45 mm
- Tamaño del tornilloM12x35
- Peso6.050 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación122 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB301100
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido13478 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible60599 lbf
- UPC_NO662345043168