Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM12 x 35
- Diámetro interno110 mm
- Presión de contacto del cubo25671.7 psi
- Longitud hasta Agujero45 mm
- Empuje máximo transmitido269557 N
- Exterior Diámetro155 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 35
- Peso6.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación122 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301110
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido14826 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB103
- Fuerza axial transmisible60598.8 lbf
- UPC_NO662345058858