Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM16 x 45
- Diámetro interno240 mm
- Presión de contacto del cubo162
- Longitud hasta Agujero73 mm
- Empuje máximo transmitido933463 N
- Exterior Diámetro305 mm
- Tamaño del tornilloM16 x 45
Detalles
- Par de apriete de instalación297 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT301240
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido112016 N-m
- UPC_NO662345058957