Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno150 mm
- Presión de contacto del cubo19145 psi
- Longitud hasta Agujero1.5940 pulg.
- Empuje máximo transmitido337617 N
- Exterior Diámetro200 mm
- Longitud total55 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Presión de contacto del eje176 N/mm^2
- Peso12.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación225 nm
- Número de catálogo del fabricanteT601150
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido25321 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible75900 lbf
- UPC_NO662345060769