Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno45 mm
- Presión de contacto del cubo18565 psi
- Longitud hasta Agujero34.5 mm
- Empuje máximo transmitido72167 N
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total1.3583 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x25
- Peso1.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB601045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1624 Nm
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible16223.8 lbf
- UPC_NO662345044110