Motion
B601080
Casquillos sin llave - Serie B106 , 80 mm ID, 120 mm OD, 40.5 mm LTB
Artículo MI #02376928
No. Fabricante B601080
Precio143.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B106 , 80 mm ID, 120 mm OD, 40.5 mm LTB
Artículo MI #02376928
No. Fabricante B601080
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
Su precio$143.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17695 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    40.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    132127 N
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x30
  • Peso
    4.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    81 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B601080
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5285 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B106
  • UPC_NO
    662345044165

Descripción general

Descripción del fabricante
B601080 B106 80MM X 120MM SIN LLAVE

También puede gustarle