Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 60
- Diámetro interno80 mm
- Presión de contacto del cubo20740.4 psi
- Longitud hasta Agujero80 mm
- Empuje máximo transmitido363276 N
- Exterior Diámetro120 mm
- Longitud total80 mm
- Tamaño del tornilloM10x60
- Peso6.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121080
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido14531 Nm
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible81667.7 lbf
- UPC_NO662345042215