Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete2.8 oz
- Resistencia al cizallamiento2980 psi
Detalles
- ColorTransparente
- Tiempo de curado24 h
- InflamabilidadInflamable
- Tipo de paqueteTubo
- UPC_NO079340830820
Descripción general
- Adhesivo de fraguado rápido, alta resistencia, viscosidad media y bajo olor con una vida útil de cinco minutos
- Cura a temperatura ambiente para formar una línea de unión clara
- Relación de 1:1 mezcla fácil de usar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación