Motion
PA 7809FR
Hysol® Adhesivo: tela, película, lámina, cuero, metal, plástico, compatible con madera, paquete de 25 lb, tiempo de curado de 5 días, color amarillo
Artículo MI #02391639
No. Fabricante PA 7809FR
Precio2,150.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hysol® Adhesivo: tela, película, lámina, cuero, metal, plástico, compatible con madera, paquete de 25 lb, tiempo de curado de 5 días, color amarillo
Artículo MI #02391639
No. Fabricante PA 7809FR

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,150.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    25 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    100 (policarbonato) psi, 1000 (acero inoxidable) psi, 1030 (aluminio) psi, 1220 (acero fundido) psi, 1430 (aluminio anodizado) psi, 230 (poliestireno) psi, 325 (vidrio) psi, 450 (nailon) psi, 560 (epoxi G-10) psi, 610 (madera) psi, 875 (dicromato de zinc) psi, 880 (galvanizado) psi

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    5 días
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +240 °F
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • UPC_NO
    079340836761

Descripción general

Descripción del fabricante
420483 83676 HYSOL 7809FR PS 25LB PA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good