Motion
30  K2 CUBO

KOP-FLEX
30 K2 RHUB

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 30K2, tipo de orificio: orificio de stock rugoso
Artículo MI #02414850
No. Fabricante 30 K2 RHUB
Precio4,359.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
30 K2 RHUB

Buje de acoplamiento resistente - Tamaño del tapón: 30K2, tipo de orificio: orificio de stock rugoso
Artículo MI #02414850
No. Fabricante 30 K2 RHUB
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
Precio4,359.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    6.2100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    30K2
  • Diámetro del cubo
    12.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2100 pulg.
  • Peso
    77.0000 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384122367
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento resistentes
  • Serie
    Máx.-C
  • UPC_NO
    662384122367

Descripción general

Descripción del fabricante
30 K2 CUBO
  • Diseño no lubricado para las aplicaciones industriales más exigentes. Proporciona amortiguación de torsión para reducir la vibración de torsión y amortiguar las cargas de choque. Diseño redundante a prueba de fallos con piezas de enclavamiento. Fácil de montar y utilizar en entornos cálidos, húmedos y duros.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good