Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición158°F
- Tamaño/tipo del contenedorAerosol de 20 onzas
- Punto de congelación-267°F
- Altura9.25 pulg.
- Longitud2.63 pulg.
- Vida útil5 años
- Gravedad específica1.33
- Contenido de VOC96.12
- Peso1.5 lb
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- AparienciaLíquido transparente incoloro
- Tipo de baseHalogenado
- ColorBorrar
- ConcentraciónListo para usar
- Tipo de contenedorAerosol
- País de origenEstados Unidos
- Resistencia dieléctrica26,800 V
- Características y beneficios• Sin destellos ni puntos de ignición • Se evapora rápidamente y no deja residuos • No clorado, no conductor, no manchado • No contiene 1,1,1-Trichloroethane • NSF K2 registrado para uso en plantas de carne y aves •
- InflamabilidadNo inflamable
- Punto de inflamaciónNinguna
- FormularioSpray de aerosol
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante078254020648
- Caja fuerte de plásticoNo
- PropulsorDióxido de carbono
- ResiduosNo
- AromaDisolvente
- UPC_NO078254020648
Descripción general
- Sin punto de ignición o de ignición
- Se evapora rápidamente y no deja residuos
- No clorado, no conductor, no teñido
- No contiene 1,1,1-Trichloroethane
- NSF K2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
CRC Disolvente de azúcar de grado alimentario - CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Ver la documentación
Disolvidor de azúcar de grado alimentario CRC - CD-ENCRC Food Grade Sugar Dissolver incluye soluciones de limpieza y lubricación seguras para los alimentos diseñadas para eliminar la acumulación de azúcar en entornos de procesamiento de alimentos y bebidas. El folleto cubre los disuelvientes registrados en NSF H1 para transportadores, cortadoras, maquinaria de embotellado, rieles, varillas y otras aplicaciones de equipos de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Folleto de solución de lavadora inteligente CRC más inteligente y seguraCRC SmartWasher es una lavadora manual de piezas que sustituye a las alternativas tradicionales de disolvente o acuoso. Utiliza una solución desengrasante no peligrosa, no inflamable y a base de agua que ofrece un rendimiento de limpieza superior tan potente como los disolventes, a la vez que es más segura para el usuario.
Ver la documentación
Programa de socios de reducción de riesgosEl Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos es una iniciativa colaborativa diseñada para ayudar a identificar, gestionar y reducir los riesgos relacionados con la seguridad, el cumplimiento ambiental o los peligros operativos, incluida la gestión de sustancias químicas.
Ver la documentación
Más recursos
Evaluación del gabinete de productos químicos
Para reducir los riesgos químicos y optimizar su coste total de propiedad en relación con los armarios químicos, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas: seleccione armarios que cumplan con las normas de seguridad pertinentes, etiquete claramente todos los contenedores y secciones del armario y mantenga los sistemas de ventilación limpios y funcionales.
Programa de seguridad alimentaria CRC
La seguridad alimentaria es una prioridad principal en toda la industria de procesamiento y envasado de alimentos. Toda la cadena de suministro se enfrenta al desafío de apoyar la prevención de retirada y la protección contra la posible contaminación por objetos extraños.