Motion
05346
Desmontador de hielo CRC Automotive - Líquido, incoloro, lata de aerosol
Artículo MI #02421141
No. Fabricante 05346
Precio8.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desmontador de hielo CRC Automotive - Líquido, incoloro, lata de aerosol
Artículo MI #02421141
No. Fabricante 05346

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    148.5 °F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -144 °F
  • Vida útil
    10
  • Tamaño
    16 oz.
  • Gravedad específica
    0.803 a 25 grados C
  • Contenido de VOC
    0.89
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido incoloro
  • Aplicación
    Derrite hielo, nieve y escarcha del parabrisas, los faros, los automóviles y las cerraduras
  • Tipo de fluido automotriz
    Eliminador de hielo
  • Color
    Incoloro
  • Tipo de contenedor
    El aerosol puede
  • Relación de dilución
    Listo para usar
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    54 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NFPA 130, RoHS 2002/95/EC
  • Número de Upc del fabricante
    078254053462
  • Cumple con los estándares de la industria
    NFPA, NIOSH, OSHA, RoHS
  • Cantidad del paquete
    1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Residuos
    Ninguna
  • Aroma
    Pulverizador
  • UPC_NO
    078254053462

Descripción general

Descripción del fabricante
05346 DESCONGELADOR DE PARABRISAS AER12OZ
  • Inofensiva para los acabados de los coches
  • Descongela los bloqueos congelados
  • Eficaz para temperaturas bajo cero
  • Caja fuerte de plástico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos