Motion
RTV negro 6.5oz presurizado

CRC INDUSTRIES
RTV Black 6.5oz Pressurized

Sellador de silicona CRC - Negro, base de silicona, 8 oz, tubo, 24 h de tiempo de curado, forma: pasta
Artículo MI #02421248
No. Fabricante RTV Black 6.5oz Pressurized
Precio41.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
RTV Black 6.5oz Pressurized

Sellador de silicona CRC - Negro, base de silicona, 8 oz, tubo, 24 h de tiempo de curado, forma: pasta
Artículo MI #02421248
No. Fabricante RTV Black 6.5oz Pressurized

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    4046°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Tubo presurizado de 8 onzas
  • Peso neto
    6.5 oz
  • Tamaño del paquete
    8 oz
  • Vida útil
    5
  • Gravedad específica
    1.01 a 1.05
  • Contenido de VOC
    3
  • Peso
    0.58 lb

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión, protección, sellado, impermeabilización
  • Tipo de base
    Polidimetilsiloxano/sílice terminado con hidroxi
  • Base química
    Silicona
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Resistencia dieléctrica
    18 kV/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de película
    Masilla de silicona de curado, negra
  • Tiempo de fijación
    10 min.
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Curado completo
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    078254140728
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +450 °F
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Nitrógeno
  • Método de extracción
    Raspado o un producto quitajuntas
  • Residuos
    Ninguna
  • Aroma
    Óxima
  • Sustrato
    Se adhiere a la mayoría de los materiales utilizados en las industrias industrial, eléctrica, metalúrgica y de construcción.
  • UPC_NO
    078254140728
  • Temperatura de trabajo
    -50 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14072 SELLADOR DE SILICONA RTV PRTUBE8OZ
  • El envase de la boquilla Select-a-BEAD® permite al usuario un mayor control del ancho de las esferas con una dispensación uniforme y uniforme de principio a fin.
  • Dispensa un cordón uniforme para obtener resultados uniformes
  • El paquete presurizado mantiene la silicona fresca para que no se seque
  • Tapón autosellante: solo tiene que tirar de él para reutilizar el producto