Motion
401612
Copper Coat® Aerosol, 9 oz en peso
Artículo MI #02421441
No. Fabricante 401612
Precio19.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Copper Coat® Aerosol, 9 oz en peso
Artículo MI #02421441
No. Fabricante 401612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    133°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 12 onzas
  • Vida útil
    2
  • Gravedad específica
    0.74
  • Contenido de VOC
    54.22
  • Peso
    8.30 lb

Detalles

  • Aplicación
    Transmisiones automáticas, placas de cubierta, cabezales diésel, sobrealimentadores de turbina de alta velocidad, motores de alta compresión, bombas hidráulicas
  • Tipo de base
    No determinado
  • Color
    Marrón
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -20°F
  • Número de Upc del fabricante
    078372016127
  • Cantidad del paquete
    1
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Extractor de juntas
  • Residuos
    Ninguna
  • Aroma
    Disolvente
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078372016127
  • Temperatura de trabajo
    -80 a 400°F

Descripción general

Descripción del fabricante
401612 JUNTA DE REVESTIMIENTO DE COBRE COMP AER12OZ
  • Evita la pérdida de compresión en juntas premium.
  • Ideal para juntas de cabezal y admisión
  • Contiene cobre real